Perete despărţitor cu fante, galvanizat, pentru sertare cu lăţimea de 610 mm 200 mm

Cod articol: 960500 200
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Înălţime 175 mm
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 200 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea 610 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 36E
Pentru sertare cu adâncimea 610 mm
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 36E
Material Tablă de oţel lăcuită RAL 7035 gri deschis
Fixare pe baza sertarului Montare cu şuruburi Cod 960530
Tip produs Bară perforată de separaţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960500 200
EAN / GTIN 4045197333339
Număr producător 960500 200

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţe de 17:17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare. Pereţii despărţitori se îmbină cu fundul de sertar. Pentru şuruburi consultaţi Cod 960530.

Aplicaţie:

Pentru compartimentarea pe lăţime şi adâncime a sertarelor 36×36 E Cod 943011 / 3021, precum şi pentru compartimentarea pe lăţime a sertarelor cu adâncime 36 E.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături