Perete despărţitor cu fante, galvanizat, pentru sertare cu lăţimea de 610 mm 150/175 mm

Cod articol: 960500 150/175
La cerere
În stoc
1.679 livrabil imediat
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Înălţime 125 mm
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 150/175 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea 610 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 36E
Pentru sertare cu adâncimea 610 mm
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 36E
Material Tablă de oţel lăcuită RAL 7035 gri deschis
Fixare pe baza sertarului Montare cu şuruburi Cod 960530
Tip produs Bară perforată de separaţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960500 150/175
EAN / GTIN 4045197333322
Număr producător 960500 150/175

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţe de 17:17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare. Pereţii despărţitori se îmbină cu fundul de sertar. Pentru şuruburi consultaţi Cod 960530.

Aplicaţie:

Pentru compartimentarea pe lăţime şi adâncime a sertarelor 36×36 E Cod 943011 / 3021, precum şi pentru compartimentarea pe lăţime a sertarelor cu adâncime 36 E.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături