Suport pentru desene pentru montarea pe panoul perforat, Tip: A0

Cod articol: 955645 A0
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyFix
Înălţime 28 mm
Lăţime 1.361 mm
Lăţime utilă 1.295 mm
Număr de magneţi 4× Cod 974880 Ref. 1
Format de hârtie maxim DIN A0
Tip produs Suport pentru desene

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955645 A0
EAN / GTIN 4062406196905
Număr producător 955645 A0

Descriere

Execuţie:

Suport pentru desene din aluminiu cu componente din plastic. Pentru montare în panou perforat.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente. Cu cleme magnetice Cod 974880 Ref. 1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături