Suport Easyfix de desene pentru montarea pe panoul perforat A1

Cod articol: 955645 A1
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Easyfix
    Înălţime 28 mm
    Lăţime 1.028 mm
    Lăţime utilă 962 mm
    Număr de magneţi 3× Cod 974880 Ref. 1
    Format de hârtie maxim DIN A1
    Tip produs Suport pentru desene

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955645 A1
    EAN / GTIN 4062406196899
    Număr producător 955645 A1

    Descriere

    Execuţie:

    Suport pentru desene din aluminiu cu componente din plastic. Pentru montare în panou perforat.
    Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

    Adaptat pentru:

    Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

    Livrare:

    Toate plăcile de bază aferente. Cu cleme magnetice Cod 974880 Ref. 1.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături