UNI Tower Formă U, mobil L

Cod articol: 955462 L
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 37

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
    Egalizarea înălţimii la intervale 37
    Serie Tower
    Înălţime 2.070 mm
    Lăţime 750 mm
    Adâncime 750 mm
    Lăţime utilă 690 mm
    Adâncime utilă 510 mm
    ⌀ roţii 125 mm
    Capacitate portantă 150 kg
    Greutate 96 kg
    Tip produs Coloană cu panou perforat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955462 L
    EAN / GTIN 4062406584733
    Număr producător 955462 L

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru şi pentru vizualizarea informaţiilor. Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii şi compatibilităţii perfecte cu sistemul Easyfix. Poate fi utilizat în mod variat și universal pentru diverse aplicații și configurații, de ex. pentru implementarea 5S, furnizarea de materiale de prim ajutor, materiale de curățare, unelte, informații etc.
    Pe toate laturile la interior şi la exterior cu panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor şi a cârligelor şi suporturilor Easyfix. Datorită elementelor ataşabile opţionale de semnalizare în diferite culori, sunt uşor de remarcat în mediul de producţie. Uşile opţionale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranţă.
    Cu 4 roţi de ghidaj, ⌀ 125 mm, din care 2 cu frână.
    Forma U: 2 pereţi laterali cu perete posterior. Montarea sertarelor este posibilă doar la Ref. M. Se permite montarea a maxim 1 bloc de sertare per Tower.

    Culoare:

    Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

    Notă:

    Accesorii precum elemente ataşabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uşi şi mânere de împingere, găsiţi la Cod 955474955499.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături