UNI Tower Formă U, staţionar L

Cod articol: 955460 L
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 37

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Egalizarea înălţimii la intervale 37
Serie Tower
Înălţime 1.920 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 750 mm
Lăţime utilă 690 mm
Adâncime utilă 510 mm
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 92 kg
Tip produs Coloană cu panou perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955460 L
EAN / GTIN 4062406584672
Număr producător 955460 L

Descriere

Execuţie:

Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru şi pentru vizualizarea informaţiilor. Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii şi compatibilităţii perfecte cu sistemul Easyfix. Poate fi utilizat în mod variat și universal pentru diverse aplicații și configurații, de ex. pentru implementarea 5S, furnizarea de materiale de prim ajutor, materiale de curățare, unelte, informații etc.
Pe toate laturile la interior şi la exterior cu panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor şi a cârligelor şi suporturilor Easyfix. Datorită elementelor ataşabile opţionale de semnalizare în diferite culori, sunt uşor de remarcat în mediul de producţie. Uşile opţionale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranţă.
Forma U: 2 pereţi laterali cu perete posterior. Montarea sertarelor este posibilă doar la Ref. M. Se permite montarea a maxim 1 bloc de sertare per Tower.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Accesorii precum elemente ataşabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uşi şi mânere de împingere, găsiţi la Cod 955474955499.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături