Set de cleşti 4

Cod articol: 954171 4
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de scule 4
Execuţie cu cleşti
Greutate 0,839 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 954171 4
EAN / GTIN 4062406157425
Număr producător 954171 4

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954171: 1 buc.
GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 160: 1 buc.
GARANT Cleşte pentru instalatori Cod 706001 Ref. 180: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713040 Ref. 160: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 140: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături