{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 140 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 2,8 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 724840 140 | |
EAN / GTIN | 4045197417015 | |
Număr producător | 724840 140 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu tăiere laterală cromat, cu manşoane de prindere 140 mm
La cerere
În stoc
455 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.949 livrabil imediat
10,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | nu |
Cu arc deschidere comutabil | nu | nu |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Suprafaţă | cromat | luciu metalic |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 1,8 | 1,8 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |