Covoraş pentru sertare 46X24

Cod articol: 951830 46X24
(57,54 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime 1.150 mm
    Adâncime 600 mm
    Lăţime în G 46
    Adâncime în G 24
    Grosime 2 mm - 4 mm
    recomandat pentru sertare în G 46×24G
    Tip produs Covoraş cu cuiburi în rastru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 951830 46X24
    EAN / GTIN 4062406181253
    Număr producător 951830 46X24

    Descriere

    Execuţie:

    GridLine Covoraş din cauciuc natural pentru sertare.
    Rasterul pronunţat de la GridLine previne alunecarea componentelor cilindrice şi serveşte la blocarea cutiilor de stocare pentru piese mici easyPick cod 951210, cod 951251 şi cod 951265 şi a elementelor de compartimentare cod 951415 şi cod 951425 pe un covoraş. Grosimea covoraşului e de 2 mm în caneluri şi 4 mm în zonele ridicate.

    Standard:

    Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături