Covoraş pentru sertare 36X24

Cod articol: 951830 36X24
(58,15 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 900 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 36
Adâncime în G 24
Grosime 2 mm - 4 mm
recomandat pentru sertare în G 36×24G
Tip produs Covoraş cu cuiburi în rastru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951830 36X24
EAN / GTIN 4062406181246

Descriere

Execuţie:

GridLine Covoraş din cauciuc natural pentru sertare.
Rasterul pronunţat de la GridLine previne alunecarea componentelor cilindrice şi serveşte la blocarea cutiilor de stocare pentru piese mici easyPick cod 951210, cod 951251 şi cod 951265 şi a elementelor de compartimentare cod 951415 şi cod 951425 pe un covoraş. Grosimea covoraşului e de 2 mm în caneluri şi 4 mm în zonele ridicate.

Standard:

Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături