Covoraş pentru sertare, Dimensiuni în G: 20X20

Cod articol: 951830 20X20
(57,20 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 500 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 20
Adâncime în G 20
Grosime 2 mm - 4 mm
recomandat pentru sertare în G 20×20G
Tip produs Covoraş cu cuiburi în rastru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951830 20X20
EAN / GTIN 4062406180690
Număr producător 951830 20X20

Descriere

Execuţie:

GridLine Covoraş din cauciuc natural pentru sertare.
Rasterul pronunţat de la GridLine previne alunecarea componentelor cilindrice şi serveşte la blocarea cutiilor de stocare pentru piese mici easyPick cod 951210, cod 951251 şi cod 951265 şi a elementelor de compartimentare cod 951415 şi cod 951425 pe un covoraş. Grosimea covoraşului e de 2 mm în caneluri şi 4 mm în zonele ridicate.

Standard:

Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături