{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 80 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 500 kg | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 275 mm | |
Lăţime în G | 30 | |
Adâncime în G | 11 | |
Înălţimea utilă | 1.845 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 9 | |
Latura frontală a dulapului | deschis | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | nu | |
Greutate | 82 kg | |
Tip produs | Dulap cu rafturi |
Cod articol | 944009 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406136444 | |
Număr producător | 944009 2000 |