Raft de depozitare pentru dulapuri cu rafturi, adâncime 11 G, pentru lăţimea dulapului în G: 30

Cod articol: 944061 30
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea dulapului în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 80
  • Material: galvanizată

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 80 kg
Material galvanizată
Lăţime 700 mm
Adâncime 200 mm
Grosime 35 mm
Recomandat pentru cutii de depozitare 4× Cod 963321 Ref. SB4
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 944061 30
EAN / GTIN 4062406136451
Număr producător 944061 30

Descriere

Execuţie:

Raft de depozitare din tablă de oţel galvanizată.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 944003944009, Cod 945001945003.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături