{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 80 kg | |
Material | galvanizată | |
Lăţime | 700 mm | |
Adâncime | 200 mm | |
Grosime | 22 mm | |
Recomandat pentru cutii de depozitare | 6 x Cod 963321 Ref. SB5; 6 x Cod 963321 Ref. SB6 | |
Domeniu de utilizare | Dulap cu rafturi | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 944065 30 | |
EAN / GTIN | 4062406136468 | |
Număr producător | 944065 30 |