Dulap cu rafturi cu uşi batante cu geam 1000 mm

Cod articol: 944005 1000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 80
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 500
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 0,9 mm
    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 80 kg
    Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 500 kg
    Unghi de deschidere a uşii 250 grad
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 1.000 mm
    Lăţime 750 mm
    Adâncime 275 mm
    Lăţime în G 30
    Adâncime în G 11
    Înălţimea utilă 845 mm
    Număr de rafturi de depozitare 4
    Latura frontală a dulapului uşă batantă cu geam
    Greutate 47 kg
    Tip produs Dulap cu rafturi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 944005 1000
    EAN / GTIN 4062406073398
    Număr producător 944005 1000

    Descriere

    Execuţie:

    Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm.
    Dulap cu rafturi echipat în 30×11G.
    Uşile sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică.

    Echipare:

    Număr de cutii de depozitare: 12 × Cod 963321 Ref. SB6; 12 × Cod 963321 Ref. SB5; 12 × Cod 963321 Ref. SB4

    Livrare:

    Dulap cu rafturi şi cutii deschise pentru depozitare incluse.

    Culoare:

    Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    • Pentru cutii deschise de depozitare individuale, consultaţi Cod 963321.
    • Pentru rafturi individuale de depozitare consultaţi Cod 944061, 944065.

    Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături