Dulap de montat pe perete cu uşi batante din tablă masivă 20

Cod articol: 943901 20
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 65
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 250
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 0,9 mm
    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 65 kg
    Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 250 kg
    Unghi de deschidere a uşii 250 grad
    Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 600 mm
    Lăţime 500 mm
    Adâncime 400 mm
    Lăţime în G 20
    Adâncime în G 16
    Înălţimea utilă 445 mm
    Lăţime utilă 450 mm
    Adâncime utilă 325 mm
    Număr de rafturi de depozitare 1
    Sistem electronic de închidere – convertibil da
    ComfortClose nu
    Greutate 18 kg
    Tip produs Dulap de montat pe perete

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 943901 20
    EAN / GTIN 4062406136123
    Număr producător 943901 20

    Descriere

    Execuţie:

    Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm. Peretele din spate cu găuri de 9×9 mm □ la intervale de 37 mm pentru montarea cârligelor şi a suporturilor Easyfix. Poate fi închisă cu mânerul Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică cu ştift. La cerere poate fi livrat cu peretele posterior închis. Trecere pentru cablu în partea superioară a dulapului.

    Livrare:

    Dulap cu raft şi elemente de fixare.

    Culoare:

    Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Tipuri diferite de pereţi necesită elemente de fixare diferite. Acest lucru trebuie să îi fie explicat clientului înainte de utilizare. Rafturile de depozitare individuale la Cod 943914.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături