{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 65 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 250 kg | |
Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 600 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 400 mm | |
Lăţime în G | 40 | |
Adâncime în G | 16 | |
Înălţimea utilă | 445 mm | |
Lăţime utilă | 950 mm | |
Adâncime utilă | 325 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 1 | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
ComfortClose | nu | |
Greutate | 31 kg | |
Tip produs | Dulap de montat pe perete |
Cod articol | 943901 40 | |
EAN / GTIN | 4062406136147 | |
Număr producător | 943901 40 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |