Raft suplimentar de depozitare pentru dulapul de perete, pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G: 20

Cod articol: 943914 20
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 65
  • Material: galvanizată

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 65 kg
Material galvanizată
Lăţime 450 mm
Adâncime 325 mm
Grosime 35 mm
Recomandat pentru cutii de depozitare 3× Cod 963321 Ref. SB4
Domeniu de utilizare Dulap de montat pe perete
Greutate 1 kg
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943914 20
EAN / GTIN 4062406135591
Număr producător 943914 20

Descriere

Execuţie:

Raft de depozitare din tablă de oţel galvanizată.

Adaptat pentru:

Dulapuri de montat pe perete Cod 943901943907.

Livrare:

Raft de depozitare cu elemente portante.

Notă:

Ref. 30 şi 40 recomandate pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături