Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu uşă batantă din tablă masivă 2000 mm

Cod articol: 942721 2000
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.600
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.600
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 40
Adâncime în G 28
Înălţimea utilă 1845 mm
Execuţie pentru echiparea individuală
Modelul dulapului Dulap de bază
Latura frontală a dulapului uşă batantă din tablă masivă
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Poziţionarea mânerului central
Greutate 119 kg
Tip produs Dulap cu capacitate mare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 942721 2000
EAN / GTIN 4062406072650
Număr producător 942721 2000

Descriere

Execuţie:

Dulap neechipat 40×28G. Sertare recomandate: 36×24G (vă rugăm să comandaţi separat).
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile de depozitare şi accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare şi ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530942610 şi în Grupa 95.
Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături