Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu uşă batantă Lăţime 40G, 36×24G, Înălţime frontală a sertarului: 125mm

Cod articol: 942573 125
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 36×24G
Înălţimea utilă 100 mm
Lăţime utilă 900 mm
Adâncime utilă 600 mm
Lăţimea utilă în G 36
Adâncimea utilă în G 24
Greutate 8 kg
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 942573 125
EAN / GTIN 4062406067823
Număr producător 942573 125

Descriere

Execuţie:

Sertare pentru montarea în dulapuri GridLine cu capacitate mare şi dulapuri GridLine pentru încărcări mari, cu uşă batantă.
Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 941001941033, Cod 942301942323, Cod 942701942723, Cod 942802942824.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.
Sertarele nu sunt recomandate pentru dulapuri cu uşi glisante.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături