Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg, pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G: 40

Cod articol: 942530 40
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Material: galvanizată

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Material galvanizată
Lăţime 950 mm
Adâncime 625 mm
Grosime 35 mm
Domeniu de utilizare Dulap cu capacitate mare
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 942530 40
EAN / GTIN 4062406135928
Număr producător 942530 40

Descriere

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 941001941077, Cod 942701942767.

Livrare:

Raft de depozitare cu elemente portante.

Notă:

Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.
Rafturile de depozitare nu sunt potrivite pentru dulap pentru încărcări mari.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături