Dulap de scule complet cu sertare 200 kg 1500/10

Cod articol: 931115 1500/10
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 200
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×24

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1,2 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 200 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×24
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 1.500 mm
    Lăţime 750 mm
    Adâncime 700 mm
    Înălţimea utilă 1.400 mm
    Înălţimea utilă pentru sertare 1400 mm
    Sertare cu înălţime frontală 50 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm; 200 mm; 200 mm; 200 mm
    Lăţime utilă sertare 650 mm
    Adâncime utilă sertare 600 mm
    Lăţimea utilă a sertarelor în G 26
    Adâncimea utilă a sertarelor în G 24
    Număr de sertare 10
    Număr raft culisant 0
    Număr de uşi 0
    Sistem electronic de închidere – convertibil da
    ComfortClose nu
    Inserţie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părţi nu
    Structură de bază la spaţiul de lucru reglabil pe înălţime nu
    Greutate 213 kg
    Tip produs Dulap de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 931115 1500/10
    EAN / GTIN 4062406062996
    Număr producător 931115 1500/10

    Descriere

    Execuţie:

    Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere la distanţa de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.
    Sertar cu înălţime de 50 mm cu 75 kg capacitate portantă. Sertar cu înălţime de peste 75 mm cu 200 kg capacitate portantă.

    Echipare:

    Înălţime frontală a sertarului mm: 50, 100, 100, 100, 100, 150, 200, 200, 200, 200

    Culoare:

    Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

    Notă:

    La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături