Set de şurubelniţe hexagonale cu mâner tip T, Număr de scule: 9

Cod articol: 953035 9
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×24

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×24
Lăţime 250 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 24
Număr de scule 9
Execuţie cu şurubelniţă
Greutate 0,851 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953035 9
EAN / GTIN 4062406154677
Număr producător 953035 9

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953035: 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă hexagonală cu mâner tip T Cod 627481 Ref. 2; 2,5; 3: Câte 1 buc.
Şurubelniţă hexagonală HOLEX cu mâner tip T şi cap sferic Cod 627484 Ref. 3; 4; 5; 6; 8; 10: Câte 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături