Dulap de scule complet cu sertare 200 kg 1000/6A

Cod articol: 931115 1000/6A
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 200
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×24

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 200 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×24
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 700 mm
Înălţimea utilă 900 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 900 mm
Sertare cu înălţime frontală 100 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm
Lăţime utilă sertare 650 mm
Adâncime utilă sertare 600 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 26
Adâncimea utilă a sertarelor în G 24
Număr de sertare 6
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Inserţie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părţi nu
Structură de bază la spaţiul de lucru reglabil pe înălţime nu
Greutate 135 kg
Tip produs Dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 931115 1000/6A
EAN / GTIN 4062406062767
Număr producător 931115 1000/6A

Descriere

Execuţie:

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere la distanţa de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.
Sertar cu înălţime de 50 mm cu 75 kg capacitate portantă. Sertar cu înălţime de peste 75 mm cu 200 kg capacitate portantă.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături