Corpul dulapului de scule pentru sertare 700 mm

Cod articol: 930625 700
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1,2 mm
    Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 26×20G
    Înălţime 700 mm
    Lăţime 750 mm
    Adâncime 600 mm
    Lăţime în G 30
    Adâncime în G 24
    Înălţimea utilă 600 mm
    Înălţimea utilă pentru sertare 600 mm
    Număr de sertare 0
    Număr raft culisant 0
    Număr de uşi 0
    Capacitate portantă maximă 4.000 kg
    Execuţie pentru echiparea individuală
    Sistem electronic de închidere – convertibil da
    Greutate 33 kg
    Tip produs Carcasă dulap de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 930625 700
    EAN / GTIN 4062406065454
    Număr producător 930625 700

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă pentru dulap de scule 30×24G, recomandată pentru sertare 26×20G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

    Adaptat pentru:

    Sertare Cod 930633, 930634, 930635, 930636.

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    La montarea sertarelor în corpul dulapului de scule trebuie să se aibă în vedere ca suma înălţimilor frontale individuale să fie egală cu înălţimea utilă a dulapului.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături