Sertar, 75 kg 75 mm

Cod articol: 930633 75
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×20
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×20
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 26×20G
Înălţimea frontală 75 mm
Înălţimea utilă 50 mm
Lăţime utilă 650 mm
Adâncime utilă 500 mm
Lăţimea utilă în G 26
Adâncimea utilă în G 20
cu deblocare individuală a sertarelor nu
Domeniu de utilizare Dulap de scule
Greutate 12 kg
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 930633 75
EAN / GTIN 4062406063979
Număr producător 930633 75

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.
Locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm).
Capacitate portantă 75 kg.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 30×24G Cod 930625.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături