{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×20G | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 600 mm | |
Lăţime în G | 30 | |
Adâncime în G | 24 | |
Înălţimea utilă | 900 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 900 mm | |
Număr de sertare | 0 | |
Număr raft culisant | 0 | |
Număr de uşi | 0 | |
Capacitate portantă maximă | 4.000 kg | |
Execuţie | pentru echiparea individuală | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Greutate | 40 kg | |
Tip produs | Carcasă dulap de scule |
Cod articol | 930625 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406065485 | |
Număr producător | 930625 1000 |