Panou posterior din tablă perforată 2000

Cod articol: 929651 2000
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Înălţime 962 mm
Lăţime 1.920 mm
Adâncime 25 mm
Recomandat pentru tipul 2000
Execuţia panoului perforat unilateral
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 929651 2000
EAN / GTIN 4062406118686
Număr producător 929651 2000

Descriere

Execuţie:

Suport din tablă de oţel 40×40 mm pentru înşurubarea pe plăcile de lucru. Între cele două suporturi se află un perete de tablă perforată, din tablă de oţel.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Articolele din zona structurii coloanelor de susţinere nu pot fi atârnate în panoul perforat.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături