Panou posterior din tablă perforată 1500

Cod articol: 929651 1500
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
    Grosimea materialului 1 mm
    Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
    Înălţime 962 mm
    Lăţime 1.420 mm
    Adâncime 25 mm
    Recomandat pentru tipul 1500
    Execuţia panoului perforat unilateral
    Tip produs Perete perforat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 929651 1500
    EAN / GTIN 4062406118679
    Număr producător 929651 1500

    Descriere

    Execuţie:

    Suport din tablă de oţel 40×40 mm pentru înşurubarea pe plăcile de lucru. Între cele două suporturi se află un perete de tablă perforată, din tablă de oţel.

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Articolele din zona structurii coloanelor de susţinere nu pot fi atârnate în panoul perforat.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături