Panou posterior din tablă perforată 1250

Cod articol: 929651 1250
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Înălţime 962 mm
Lăţime 1.170 mm
Adâncime 25 mm
Execuţia panoului perforat unilateral
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 929651 1250
EAN / GTIN 4062406118693

Descriere

Execuţie:

Suport din tablă de oţel 40×40 mm pentru înşurubarea pe plăcile de lucru. Între cele două suporturi se află un perete de tablă perforată, din tablă de oţel.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Articolele din zona structurii coloanelor de susţinere nu pot fi atârnate în panoul perforat.