Banc de lucru cu 3 sertare şi 2 uşi batante 2000 mm

Cod articol: 929560 2000
2000
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 100
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 900
  • Grosimea plăcii: 40
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 90

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 100 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 900 kg
Grosimea plăcii 40 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 90 %
Unghi de deschidere a uşii 180 grad
Egalizarea înălţimii 20 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Înălţime 850 mm
Blat de lucru lungime 2.000 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 40 mm
Lăţime structură de bază 1.775 mm
Adâncime structură de bază 630 mm
Lăţime utilă sertare 490 mm
Adâncime utilă sertare 520 mm
Înălţimea uşii (stânga) 540 mm
Înălţimea uşii (dreapta) 540 mm
Număr de sertare 3
Material masă lucru Fag Multiplex
Suprafaţa blatului de lucru Vopsea incoloră
Banc de lucru cu posibilitate de închidere centrală da
Banc de lucru în serie nu – blatul iese prea mult în afară
Greutate 117 kg
Tip produs Banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 929560 2000
EAN / GTIN 4062406130053
Număr producător 929560 2000

Descriere

Execuţie:

  • Blat de lucru 40 mm, rezistent la deformări, din fag încleiat, vopsit incolor cu vopsea UV.
  • Infrastructură - tablă de oţel sudată.
  • Sertare din tablă de oţel cu role cu coeficient redus de frecare din Delrin.
  • Uşi din tablă de oţel cu suport din plastic, unghi de deschidere de 180° şi balamale cu închidere automată.
  • Încuietoare cilindrică cu 2 chei.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (mijloc): 180; 180; 180
Înălţimea uşii (stânga) mm: 540
Înălţimea uşii (dreapta): 540

Accesorii opţionale:

Pentru rafturile de depozitare recomandate, consultaţi Cod 929581.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, părți frontale antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere, rafturi de depozitare galvanizate.

Notă:

Alte părţi frontale posibile: gri deschis RAL 7035, albastru RAL 5005. Nu este posibilă vopsirea specială.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături