Există o alternativă la acest produs

Raft de depozitare fix, cu 4 elemente portante, Tip: 1

Cod articol: 929580 1
Reducere
35,40 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Lăţime utilă 515 mm
Adâncime utilă 590 mm
Domeniu de utilizare Banc de lucru
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 929580 1
EAN / GTIN 4062406118754
Număr producător 929580 1

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu posibilitate de încărcare de până la 100 kg. Recomandat în spatele uşilor batante cu înălţimea 540 mm şi în partea centrală deschisă.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere. Nu sunt posibile alte vopsiri.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături