Manşon de butuc 225-010-9 fără inserţie

Cod articol: 914202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
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
Tip de închidere Manşon pentru încuietoare cilindrică
Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie Mijlocul lui 2000
Materialul manşonului Alamă
Recomandat pentru Bancuri de lucru HOLEX Cod 934100 – 934170
⌀ bolţului 8 mm
Cursa pârghiei de închidere 180 grad
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Inserţia poate fi montată direct prin introducere da
Decupaj pentru forma cilindrului de închidere da
Inserţia poate fi schimbată da
Se poate încorpora inserţia pentru sisteme de închidere da
Livrare fără inserţie da
Tip produs Manşon de butuc

Identificare și clasificare

Cod articol 914202
EAN / GTIN 2050000977619
Număr producător 501239 637790 0001
Producător DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descriere

Execuţie:

Etrier de blocare cu bolţuri ⌀ 8 mm, cursa pârghiei de închidere 180°.

Adaptat pentru:

HOLEX Bancuri de lucru Cod 934100934170 de la anul de producţie mijlocul lui 2000.
HOLEX Bancuri de lucru Cod 929500929570 de la anul de producţie mijlocul lui 2019.

Livrare:

Manşon de butuc cu bolţ de închidere, inclusiv clemă de fixare.