Cutie de depozitare deschisă Multifix, Lungime mm / tip: 1000/AA1

Cod articol: 928230 1000/AA1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime mm / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Workstation; Multifix
Lungime 1.000 mm
Lăţime 940 mm
Lăţime utilă 934 mm
Înălţimea de montare 90 mm
Înălţimea cutiei de depozitare deschise 65 mm
Lăţimea cutiei de depozitare deschise 130 mm
Adâncimea cutiei de depozitare deschise 100 mm
Unghi de înclinare 0 grad; 20 grad; 30 grad
Număr de recipiente 7
Tip container AA1
Culoarea cutiei de depozitare deschise antracit
Recomandat pentru tipul AA1
Capacitate portantă 50 kg
Greutate 3,4 kg
Tip produs Lisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 928230 1000/AA1
EAN / GTIN 4062406113667
Număr producător 928230 1000/AA1
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şină Multifix din aluminiu conformă prezentării de la Cod 928201, inclusiv cutii deschise GARANT pentru depozitare Cod 963301.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere cod 928010, cărucior pentru materiale cod 918590, panou perforat în combinaţie cu placa de bază GARANT easyFix cod 955820 ref. 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături