Carcasă 16G cu uşă cu opritor pe dreapta, pentru autoechipare cu sertare 900/525 mm

Cod articol: 927420 900/525
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / înălţimea uşii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 180
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1 mm
    Unghi de deschidere a uşii 180 grad
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 900 mm
    Lăţime 400 mm
    Adâncime 650 mm
    Lăţime în G 12
    Adâncime în G 20
    Lăţime utilă 350 mm
    Înălţimea utilă pentru sertare 250 mm
    Înălţimea uşii 525 mm
    Înălţimea utilă a uşii 525 mm
    Opritor de uşă pe dreapta
    Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime 1
    Număr de uşi 1
    Execuţie pentru echiparea individuală
    Greutate 29 kg
    Tip produs Carcasă banc de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 927420 900/525
    EAN / GTIN 4062406109684
    Număr producător 927420 900/525

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă 16G cu uşă, pentru echipare individuală cu sertare, cu construcţie stabilă din oţel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.
    Uşă cu opritor pe dreapta.

    Echipare:

    Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime: 1

    Culoare:

    Corp gri deschis RAL 7035, uşă antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei.
    Ref. 600/425 şi 700/525 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături