Carcasă 16G cu uşă cu opritor pe dreapta, pentru autoechipare cu sertare 600/425 mm

Cod articol: 927420 600/425
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / înălţimea uşii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 180
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Unghi de deschidere a uşii 180 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 600 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Lăţime în G 12
Adâncime în G 20
Lăţime utilă 350 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 75 mm
Înălţimea uşii 425 mm
Înălţimea utilă a uşii 425 mm
Opritor de uşă pe dreapta
Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime 1
Număr de uşi 1
Execuţie pentru echiparea individuală
Greutate 20 kg
Tip produs Carcasă banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927420 600/425
EAN / GTIN 4062406264949
Număr producător 927420 600/425

Descriere

Execuţie:

Carcasă 16G cu uşă, pentru echipare individuală cu sertare, cu construcţie stabilă din oţel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.
Uşă cu opritor pe dreapta.

Echipare:

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime: 1

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşă antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei.
Ref. 600/425 şi 700/525 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături