Raft de depozitare fix, galvanizat 1

Cod articol: 927515 1
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 30
  • Material: galvanizată

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 30 kg
Material galvanizată
Lăţime utilă 340 mm
Adâncime utilă 600 mm
Domeniu de utilizare Banc de lucru
Greutate 2,2 kg
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927515 1
EAN / GTIN 4062406111397
Număr producător 927515 1

Descriere

Execuţie:

Rafturi de depozitare din tablă de oţel stabilă.
Raft de depozitare fix cu 4 baze.

Adaptat pentru:

Carcasă 16G.

Culoare:

Galvanizat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături