{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime | 2.500 mm | |
Adâncime | 750 mm | |
Grosime | 50 mm | |
Material masă lucru | Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic | |
Strat de acoperire a blatului de lucru | Eluplan (plastic), (strat linoleum) | |
Grosimea stratului | 2 mm | |
Suprafaţă masă lucru | Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină | |
Culoarea suprafeţei blatului de lucru | Gri închis | |
Bandă de laminare ABS | 3 mm | |
Tip produs | Placa mesei de lucru |
Cod articol | 926241 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406106553 | |
Număr producător | 926241 2500 |