Blat de lucru cu strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan), Adâncime 750 mm, Lungime blat: 2000mm

Cod articol: 926241 2000
(297,44 € / 1 Square metre)
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 2.000 mm
Adâncime 750 mm
Grosime 50 mm
Material masă lucru Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic
Strat de acoperire a blatului de lucru Eluplan (plastic), (strat linoleum)
Grosimea stratului 2 mm
Suprafaţă masă lucru Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină
Culoarea suprafeţei blatului de lucru Gri închis
Bandă de laminare ABS 3 mm
Greutate 38 kg
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 926241 2000
EAN / GTIN 4062406106539
Număr producător 926241 2000

Descriere

Execuţie:

Adâncime placă 750 mm, grosime 50 mm: Cu găuri pe partea inferioară a blatului, pentru fixarea carcaselor pentru sertare şi picioarelor (componente individuale Vario).
Blat de lucru pentru staţii de lucru de montare, verificare şi laborator. Suprafaţa este realizată dintr-un strat permanent antistatic, foarte rezistent la abraziune, cu duritate medie şi grosime de 2 mm. Un strat central pe miez de lemn ST şi o mişcare în sens opus garantează un blat de lucru fără distorsiuni. Laturile frontale sunt prevăzute cu o bandă de laminare din ABS cu grosimea de 3 mm. Blaturile Eluplan sunt foarte rezistente la ulei, grăsime, acizi şi leşii slabe. (Acestea afectează însă aspectul suprafeţei).

Notă:

Stratul din plastic Eluplan nu este rezistent la lumină, modificările de culoare cauzate de radiaţiile solare, respectiv luminoase, nu prezintă motiv de reclamaţie.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături