Blat de lucru cu strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) 1250 mm

Cod articol: 926241 1250
(304,90 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime 1.250 mm
    Adâncime 750 mm
    Grosime 50 mm
    Material masă lucru Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic
    Strat de acoperire a blatului de lucru Eluplan (plastic), (strat linoleum)
    Grosimea stratului 2 mm
    Suprafaţă masă lucru Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină
    Culoarea suprafeţei blatului de lucru Gri închis
    Bandă de laminare ABS 3 mm
    Greutate 24,1 kg
    Tip produs Placa mesei de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 926241 1250
    EAN / GTIN 4062406106546
    Număr producător 926241 1250

    Descriere

    Execuţie:

    Adâncime placă 750 mm, grosime 50 mm: Cu găuri pe partea inferioară a blatului, pentru fixarea carcaselor pentru sertare şi picioarelor (componente individuale Vario).
    Blat de lucru pentru staţii de lucru de montare, verificare şi laborator. Suprafaţa este realizată dintr-un strat permanent antistatic, foarte rezistent la abraziune, cu duritate medie şi grosime de 2 mm. Un strat central pe miez de lemn ST şi o mişcare în sens opus garantează un blat de lucru fără distorsiuni. Laturile frontale sunt prevăzute cu o bandă de laminare din ABS cu grosimea de 3 mm. Blaturile Eluplan sunt foarte rezistente la ulei, grăsime, acizi şi leşii slabe. (Acestea afectează însă aspectul suprafeţei).

    Notă:

    Stratul din plastic Eluplan nu este rezistent la lumină, modificările de culoare cauzate de radiaţiile solare, respectiv luminoase, nu prezintă motiv de reclamaţie.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături