Banc de lucru cu acţionare electrică, uşă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din bambus 1250 mm

Cod articol: 925421 1250
1250
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 950
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 25

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
Grosimea plăcii 25 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Unghi de deschidere a uşii 180 grad
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clasă de protecţie IP IP X4
Serie Ready-to-go
Înălţime 950 mm
Blat de lucru lungime 1.250 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 25 mm
Lăţime structură de bază 1.100 mm
Adâncime structură de bază 700 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 625 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii fixe 125 mm
⌀ rolei de ghidaj 125 mm
Putere nominală 73 W
Tensiune nominală 24 V
Tip acumulator Litiu-Ion
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Forţă maximă de ridicare 400 N
Număr de sertare 4
Număr de uşi 1
Material masă lucru Bambus
ComfortClose nu
Mâner de împingere da
poate fi coborât nu
Strat de rulare fără amprentă da
Greutate 171 kg
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 925421 1250
EAN / GTIN 4062406101893
Număr producător 925421 1250

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată. Carcasă pentru sertare 24G precum şi carcasă pentru uşă 16G, cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială, deblocare cu o singură mână şi capacitate portantă de 75 kg.
Alimentare cu energie electrică a unităţii de acţionare prin acumulatorul integrat.
Unitate de acţionare: Viteză maximă 4 km/h, direcţie de deplasare în faţă şi în spate, gardă la sol 30 mm, roată cu cauciuc ce nu lasă urme, deblocare de urgenţă mecanică, energie sonoră perceptibilă (acţionare) 45 dB(A).
Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi, ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistenţă minimă la rulare, deplasare silenţioasă şi protecţie a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Echipare:

Înălţimea uşii (stânga) mm: 625
Număr de rafturi de depozitare cu înălţime reglabilă (stânga): 1
Înălţime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 200, 250

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Ready-to-go" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături