{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1 mm | |
Înălţime banc de lucru | 950 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg | |
Grosimea plăcii | 25 mm | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână | |
Unghi de deschidere a uşii | 180 grad | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×20 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go | |
Înălţime | 950 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.250 mm | |
Blat de lucru adâncime | 750 mm | |
Blat de lucru grosime | 25 mm | |
Lăţime structură de bază | 1.100 mm | |
Adâncime structură de bază | 700 mm | |
Înălţime utilă carcasă sertare | 625 mm | |
Lăţime utilă sertare | 500 mm | |
Adâncime utilă sertare | 500 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
⌀ roţii fixe | 125 mm | |
⌀ rolei de ghidaj | 125 mm | |
Materialul roţii | Poliuretan | |
Număr de sertare | 5 | |
Număr de uşi | 1 | |
Material masă lucru | Fag Multiplex | |
ComfortClose | nu | |
Tampon | nu | |
Mâner de împingere | nu | |
poate fi coborât | nu | |
Strat de rulare fără amprentă | da | |
Greutate | 149,8 kg | |
Tip produs | Banc mobil de lucru |
Cod articol | 924094 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406101824 | |
Număr producător | 924094 1250 |