Banc de lucru mobil, uşă pe stânga, 5 sertare pe dreapta, Blat din bambus 1250 mm

Cod articol: 924091 1250
1250
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 950
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 25

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
    Grosimea materialului 1 mm
    Înălţime banc de lucru 950 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
    Grosimea plăcii 25 mm
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
    Unghi de deschidere a uşii 180 grad
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Ready-to-go
    Înălţime 950 mm
    Blat de lucru lungime 1.250 mm
    Blat de lucru adâncime 750 mm
    Blat de lucru grosime 25 mm
    Lăţime structură de bază 1.100 mm
    Adâncime structură de bază 700 mm
    Înălţime utilă carcasă sertare 625 mm
    Lăţime utilă sertare 500 mm
    Adâncime utilă sertare 500 mm
    Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
    Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
    ⌀ roţii fixe 125 mm
    ⌀ rolei de ghidaj 125 mm
    Materialul roţii Poliuretan
    Număr de sertare 5
    Număr de uşi 1
    Material masă lucru Bambus
    ComfortClose nu
    Tampon nu
    Mâner de împingere nu
    poate fi coborât nu
    Strat de rulare fără amprentă da
    Greutate 145,6 kg
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 924091 1250
    EAN / GTIN 4062406101817
    Număr producător 924091 1250

    Descriere

    Execuţie:

    Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială, deblocare cu o singură mână şi capacitate portantă de 75 kg.
    Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi, ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistenţă minimă la rulare, deplasare silenţioasă şi protecţie a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă.

    Echipare:

    Înălţimea uşii (stânga) mm: 625
    Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 1
    Înălţime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 75, 100, 125, 250

    Culoare:

    Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Ready-to-go" Vedeţi-le pe toate

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături