Structură portantă cu picioare de sprijin pentru bancuri de lucru ready-to-go înălţime 950 mm 1000 mm

Cod articol: 927261 1000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Înălţime 900 mm
Lăţime 1.100 mm
Adâncime 700 mm
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de 750 mm
Greutate 16,5 kg
Tip produs Suport pentru picioare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927261 1000
EAN / GTIN 4062406110451

Descriere

Execuţie:

Structură portantă pentru asamblarea unui banc de lucru ready-to-go. Picioare incluse.

Adaptat pentru:

Adecvat pentru o înălţime de 700 mm a carcasei.
Structură compusă din 1 carcasă 16G şi 1 carcasă 24G.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Ready-to-go" Vedeţi-le pe toate