Structură portantă cu picioare de sprijin pentru bancuri de lucru ready-to-go înălţime 950 mm 1200/2 mm

Cod articol: 927261 1200/2
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime dimensiune utilă / tip (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
    Grosimea materialului 1 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Ready-to-go; Ready-to-go
    Înălţime 900 mm
    Lăţime 1.300 mm
    Adâncime 700 mm
    Recomandat pentru adâncimea blaturilor de 750 mm
    Greutate 19,2 kg
    Tip produs Suport pentru picioare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 927261 1200/2
    EAN / GTIN 4062406110468
    Număr producător 927261 1200/2

    Descriere

    Execuţie:

    Structură portantă pentru asamblarea unui banc de lucru ready-to-go. Picioare incluse.

    Adaptat pentru:

    Adecvat pentru o înălţime de 700 mm a carcasei.
    Structură compusă din 2 carcase 24G.

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "Ready-to-go" Vedeţi-le pe toate

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături