Banc de lucru, cu reglare electrică pe înălţime, 5 sertare pe stânga, deschidere pe mijloc, 4 sertare pe dreapta, Blat din fag Multiplex 2000/DE mm

Cod articol: 921604 2000/DE
2000/DE
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 850-1050
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 350
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 850-1050 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 350 kg
Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clasă de protecţie IP IP 20
Serie Ready-to-go
Domeniul de reglare pe înălţime 850 mm - 1.050 mm
Blat de lucru lungime 2.000 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Lăţime structură de bază 1.900 mm
Adâncime structură de bază 700 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 525 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Principiu de reglare pe înălţime Electric
Reglare pe înălţime continuă da
Tip ştecăr intrare F
Tensiune de alimentare 250 V
Tensiune nominală 250 V
Viteza cursei 9 mm/s
Forţă maximă de ridicare 6.000 N
Număr de sertare 9
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Greutate 230,2 kg
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Tip produs Banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 921604 2000/DE
EAN / GTIN 4062406086572
Număr producător 921604 2000/DE

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg.
Cu reglare electrică pe înălţime, fără trepte. Reglare pe înălţime cu ajutorul butonului manual. Cablu de conectare cu ştecăr german cu contact de protecţie. Putere de conectare 250 V / 50 Hz cu cel mult 340 W. Lungime cablu de conectare 1,5 m.
Parte centrală cu carcasă deschisă repoziţionată pentru aşezare ergonomică.
Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere. Părţile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curăţare optimă şi utilizarea la maxim a suprafeţelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separaţie). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.
Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranţă, inserţie modulară. Compatibil cu sistemele de închidere.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 75, 125, 125, 125
Înălţime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Notă:

La montarea în serie, sunt necesare în mod obligatoriu şi table forfecate Cod 927220.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "Ready-to-go" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături