{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 20 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Model | S4B | |
Serie | Workstation | |
Înălţime | 722 mm | |
Lăţime | 430 mm | |
Adâncime | 630 mm | |
Înălţimea utilă | 460 mm | |
Lăţime utilă sertare | 320 mm | |
Adâncime utilă sertare | 520 mm | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj fără frână | 2 | |
⌀ roţii | 100 mm | |
⌀ roţii fixe | 100 mm | |
⌀ rolei de ghidaj | 100 mm | |
Cu margine împotriva alunecării | da | |
Număr de sertare | 5 | |
Capacitate portantă | 250 kg | |
Materialul tăvii | Plastic ABS | |
Tavă | da | |
Materialul roţii | Strat de rulare din cauciuc gri, rezistent la uzură | |
Execuţie | mobilă; cu sertare | |
Execuţia marginii împotriva alunecării | pe 4 părţi | |
Mâner de împingere | da | |
Amplasarea mânerului cu împingere | Partea frontală | |
Greutate | 46 kg | |
Tip produs | Dulap de scule |
Cod articol | 920110 S4B | |
Număr producător | 920110 S4B |