{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 3282 | |
Domeniul de reglare pe înălţime | 755 mm - 1.105 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 510 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 410 mm | |
Înclinare reglabilă | 0; 15; 30 grad | |
⌀ roţii | 75 mm | |
Capacitate portantă | 150 kg | |
Greutate | 18 kg | |
Tip produs | Suport pentru material |
Cod articol | 919902 3282 | |
EAN / GTIN | 4017976328201 | |
Număr producător | 3282 |