Suport pentru material 3270

Cod articol: 919902 3270
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 3270
    Domeniul de reglare pe înălţime 720 mm - 995 mm
    Lăţimea platformei de încărcare 605 mm
    Adâncimea platformei de încărcare 405 mm
    ⌀ roţii 75 mm
    Capacitate portantă 150 kg
    Greutate 17 kg
    Tip produs Suport pentru material

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 919902 3270
    EAN / GTIN 4017976032702
    Număr producător 3270

    Descriere

    Execuţie:

    Structură din oţel sudat cu platformă din tablă de oţel pentru depozitarea cutiilor din plastic şi a coşurilor din sârmă. Reglabil manual pe înălţime în trepte de 25 mm. 4 role de ghidaj (două cu frână) cu cauciuc din elastomer termoplastic.
    Platformă din tablă de oţel cu margine pe contur de 20 mm. Nu este înclinabilă!

    Culoare:

    Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături