Suport pentru material 3280

Cod articol: 919902 3280
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 3280
Domeniul de reglare pe înălţime 500 mm - 775 mm
Lăţimea platformei de încărcare 510 mm
Adâncimea platformei de încărcare 410 mm
Înclinare reglabilă 0; 15; 30 grad
⌀ roţii 75 mm
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 18 kg
Tip produs Suport pentru material

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919902 3280
EAN / GTIN 4017976032801
Număr producător 3280

Descriere

Execuţie:

Structură din oţel sudat cu platformă din tablă de oţel pentru depozitarea cutiilor din plastic şi a coşurilor din sârmă. Reglabil manual pe înălţime în trepte de 25 mm. 4 role de ghidaj (două cu frână) cu cauciuc din elastomer termoplastic.
Platformă din tablă de oţel înclinabilă, cu margine de montaj unilaterală.

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.